{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK3 | |
Korpuso ⌀ D | 58,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 95,5 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 25 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 12 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 47 mm | |
tekinamo ruošinio masė | 400 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320670 3 | |
EAN / GTIN | 4019208017068 | |
Gamintojo numeris | 058670 |