Besisukantis tekinimo centras precizinis modelis Viršūnės kampas 60° / 30°. 2

Prekės Nr.: 320900 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis MK2
Korpuso ⌀ D 28 mm
Darbinės dalies ilgis B 35 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A 12 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A 23 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,003 mm
tekinamo ruošinio masė 120 kg
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320900 2
EAN / GTIN 2050001716873
Gamintojo numeris 2WPL30

Aprašymas

Modelis:

  • Itin nedidelio skersmens korpusas ir mažas radialinis mušimas.
  • Tiksliais adatiniais ir atraminiais guoliais nuokrypis sumažinamas iki 0,003 mm, nors korpuso ⌀ labai nedidelis.
  • Kūgis ir nuožulnios dalys yra iš grūdintojo guolių plieno (61 − 63 pagal Rokvelį).

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Tekinimo ir šlifavimo darbams, kuriems reikalingas mažas korpuso ⌀ ir didelis tikslumas.