Lygiagrečių atraminių plokštelių pora 14 mm

Prekės Nr.: 375500 14
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6350
T griovelio nominalus dydis 14 mm
Pločio tolerancija h7 −0,018 mm
Ilgis 100 mm
Aukštis 50 mm
Aukščio tolerancija IT5 0,011 mm
Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375500 14
EAN / GTIN 4020772074296
Gamintojo numeris 74294

Aprašymas

Modelis:

Minusinė tolerancija h7 priderinta prie staklių griovelių tolerancijos H8. Aukščio dydis pagal toleranciją IT5.

Paskirtis:

  • Naudojamos kaip atramos staklių grioveliuose.
  • Kaip lygiagrečios plokštelės spaustuvuose. Kitos lygiagrečios atraminės plokštelės Nr. 366400−366750.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintasis plienas.
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
    T griovelio nominalusis dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį