{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Juostų kiekis | 5 pora | |
Plotis | 2,5 mm | |
Aukštis | 25 mm; 40 mm; 47 mm; 52 mm; 57 mm | |
Ilgis | 200 mm | |
Produkto rūšis | Lygiagrečios atraminės plokštelės |
Produkto numeris | 366740 200 | |
EAN / GTIN | 4045197559418 |