Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Keičiama lūpa bazinei žiaunai, kurios plotis 125 mm, plieninė 200 mm

Prekės Nr.: 362646 200

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų aukštis h 45 mm
Žiaunų ilgis l 98 mm
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 362646 200

Aprašymas

Modelis:

Įvairių pločių keičiamos lūpos iš vidutinio kietumo, anoduoto aliuminio arba plieno.

Privalumai:

  • Lūpas galima naudoti nepriklausomai nuo jų gamintojo.
  • Keičiamas lūpas galima perdėti nuo Allmatic ant Garant, Röhm, Gressel ir pan.
  • Permontuojama per labai trumpą laiką − greitas keičiamų lūpų pakeitimas.
  • Minimalus permontavimo laikas padidina staklių produktyvumą.
  • Ypatingai lankstus naudojimas.

Funkcija:

Greitas, paprastas keičiamos lūpos užfiksavimas bazinėse žiaunose. Jokio varginančio lūpų prisukimo varžtais, nereikia spaustuvų.

Paskirtis:

Bazinės lūpos montuojamos ant tinkamų spaustuvų kartu su tinkamomis greitojo keitimo lūpomis.

Tiekiama:

1 keičiama lūpa.

Pastaba:

Kitokių dydžių reikia teirautis.