{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Išorinis⌀ A | 200 mm | |
Pralaidumas E | 55 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 96 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 127 mm | |
Dalijamasis apskritimas F | 176 mm | |
Centravimo ⌀ B | 160 mm | |
Centravimo gylis C | 5 mm | |
Užveržimo rakto kvadratas K | 11 mm | |
Svoris | 19 kg | |
Produkto rūšis | Kombi keturių kumštelių griebtuvas |
Produkto numeris | 315635 200 | |
EAN / GTIN | 5907412202822 | |
Gamintojo numeris | 354605020700 |