{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M10 | |
BH9 | 25,4 mm | |
H | 18,03 mm | |
B1 | 10,2 mm | |
H1 | 11,4 mm | |
Aukštis H2 | 6,3 mm | |
Suspaudimo plotis | 25,4 mm | |
Suspaudimo eiga | 1,7 mm | |
maksimalus užveržimo momentas | 40 Nm | |
Užspaudimo jėga | 26 kN | |
Medžiaga | Plienas | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo elementų užspaudimo sistema |
Produkto numeris | 370030 M10 | |
EAN / GTIN | 4046368563753 | |
Gamintojo numeris | 56075 |