Ekscentrinis gnybtas M12

Prekės Nr.: 370005 M12

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,52 € / vnt.
  • Nuo8vnt.
    12,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M12
Šešiabriaunis SW diskas 25 mm
Vidinio šešiabriaunio diskas SW1 8 mm
Ekscentrinė eiga S1 2 mm
Matmuo A 12,7 mm
Disko aukštis H 9,5 mm
Sriegio ilgis L 25 mm
Užspaudimo jėga 18 kN
maksimalus užveržimo momentas 88 Nm
Produkto rūšis Ekscentrinis gnybtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370005 M12
EAN / GTIN 4046368503322
Gamintojo numeris 50212

Aprašymas

Modelis:

  • Užima nedaug vietos, todėl niekam netrukdo.
  • Įvairių formų detalių užspaudimui.

6 briaunė žalvarinė plokštelė su plieniniu ekscentriniu varžtu.

Tiekiama:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

Pastaba:

Naudojant gnybtą M 10 reikia šešiabriaunio lenkto atsuktuvo dyd. 7!