Ekscentrinis gnybtas M10

Prekės Nr.: 370005 M10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,68 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
282 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M10
Šešiabriaunis SW diskas 20 mm
Vidinio šešiabriaunio diskas SW1 7 mm
Ekscentrinė eiga S1 1,6 mm
Matmuo A 10,2 mm
Disko aukštis H 6,4 mm
Sriegio ilgis L 20 mm
Užspaudimo jėga 9 kN
maksimalus užveržimo momentas 28 Nm
Produkto rūšis Ekscentrinis gnybtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370005 M10
EAN / GTIN 4046368503308
Gamintojo numeris 50210

Aprašymas

Modelis:

  • Užima nedaug vietos, todėl niekam netrukdo.
  • Įvairių formų detalių užspaudimui.

6 briaunė žalvarinė plokštelė su plieniniu ekscentriniu varžtu.

Tiekiama:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

Pastaba:

Naudojant gnybtą M 10 reikia šešiabriaunio lenkto atsuktuvo dyd. 7!