{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M12 | |
Ilgis L | 47,5 mm | |
Plotis B | 76,2 mm | |
Aukštis H | 38,1 mm | |
B1 | 30,86 mm | |
H1 | 19,1 mm | |
B2 | 15,7 mm | |
maksimalus užveržimo momentas | 38,4 Nm | |
Užspaudimo jėga | 15,58 kN | |
Produkto rūšis | Pleištinis spaustuvas |
Produkto numeris | 370011 M12 | |
EAN / GTIN | 4046368801558 | |
Gamintojo numeris | 80155 |