{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 510 | |
T griovelio nominalus dydis | 36 mm | |
Sriegis | M30 | |
Aukštis | 44 mm | |
Plotis e | 54 mm | |
Plotis a | 35,6 mm | |
Aukštis k | 22 mm | |
Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
Produkto numeris | 375330 36/M30 | |
EAN / GTIN | 4020772080327 | |
Gamintojo numeris | 80325 |