{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6310 | |
Griovelio plotis a | 14 mm | |
Prispaudimo aukštis h | 0 mm - 33 mm | |
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300 | dyd. 1412125 | |
Ilgis I | 125 mm | |
Plotis B | 57 mm | |
Aukštis H | 49,5 mm | |
Produkto rūšis | Užspaudimo plokštelė |
Produkto numeris | 370820 14 | |
Gamintojo numeris | 376897 |