{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 4 | |
Užspaudimo jėga iki maks. | 75 kN | |
A | 51 mm | |
A2 | 34 mm | |
H1 | 0 mm - 100 mm | |
Aukštis H2 | 31 mm | |
B2 | 70 mm | |
L | 235 mm | |
T griovelio plotis | 20 / 22 / 24 / 28 mm | |
Produkto rūšis | Spaustukas |
Produkto numeris | 370115 4 | |
Gamintojo numeris | 79913 |