{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 787 | |
T griovelio nominalus dydis | 8 mm | |
Sriegis G | M8 | |
Ilgis I | 32 mm | |
Sriegio ilgis b | 22 mm | |
siauras kaladėlės plotis a | 7,7 mm | |
Kaladėlės plotis e | 13 mm | |
Aukštis k | 6 mm | |
Produkto rūšis | Griovelių varžtas |
Produkto numeris | 375300 8832 | |
EAN / GTIN | 4020772084233 | |
Gamintojo numeris | 84236 |