{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 764CC | |
T griovelio plotis | 22 mm | |
Tvirtinimo varžtas G | M20 | |
Užspaudimo aukštis h-H | 7 mm - 88 mm | |
Užspaudimo jėga | 49 kN | |
A | 52 mm | |
A1 | 125 mm | |
P | 75 mm | |
B1 | 25 mm | |
L | 175 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 19 mm - 165 mm | |
Rakto dydis SW | 12 mm | |
su aukščio elementu | ne | |
Tvirtinimo varžtas G1 | M24 | |
Produkto rūšis | Didelių apkrovų veržtuvas |
Produkto numeris | 370091 4 | |
EAN / GTIN | 4020772003159 | |
Gamintojo numeris | 554198 |