{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis I | 54 mm | |
Aukštis H | 29 mm | |
Plotis B1 | 40 mm | |
Plotis B2 | 12 mm | |
Prispaudiklio eiga | 5 mm | |
Užspaudimo jėga | 5,5 kN | |
maksimalus užveržimo momentas | 55 Nm | |
Produkto rūšis | Žemyn spaudžiantis veržtuvas |
Produkto numeris | 370051 M10 | |
EAN / GTIN | 4059245559732 |