{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6803J | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 32 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 32 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 8,5 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 60 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 2 000 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 3 000 N | |
visas aukštis | 280 mm | |
visas ilgis | 141 mm | |
Prispaudimo varžtas | M8×65 mm | |
Produkto rūšis | Vertikalūs spaustuvai |
Produkto numeris | 376520 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007911 | |
Gamintojo numeris | 557321 |