{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 376625 4 | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 41,2 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 43 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 8,8 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 45 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 2 500 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 3 500 N | |
visas aukštis | 90 mm | |
visas ilgis | 273 mm | |
Prispaudimo varžtas | M10×90 mm | |
Produkto rūšis | Horizontalus prispaudiklis |
Produkto numeris | 376625 4 | |
EAN / GTIN | 4045197229946 |