Centruojanti įvorė 20X20 mm

Prekės Nr.: 370108 20X20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ d1 20 mm
⌀ d2 n6 35 mm
Produkto rūšis Įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370108 20X20
EAN / GTIN 4045197949486

Aprašymas

Paskirtis:

Į tvirtinamą plokštę įsukamos dvi centruojančios ir dvi nefiksuotos įvorės, kad būtų užtikrintas optimalus pakartojamumas.

Apdirbama medžiaga:

Plienas

Pastaba:

Reikalavimai tvirtinimo kiaurymei, aukštis ± 0,05 mm ir ⌀ H7.