Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Nuolatinių elektromagnetų užspaudimo plokštė MillTec Basic 408MTB

Prekės Nr.: 383050 408MTB

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 800 mm
Plotis 405 mm
Aukštis 51 mm
Polių kiekis 32
Polių suskirstymas 70 mm
Svoris 95 kg
Maksimali sukibimo jėga 200 kN
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Magnetinė užspaudimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 383050 408MTB
Gamintojo numeris MTB 408 + XT 200

Aprašymas

Modelis:

  • Naujoviška ir patentuota vienalytė konstrukcija maksimaliam tvirtumui ir patvarumui.
  • Greitojo jungimo mova elektros jungtims.

Privalumai:

  • Apdirbimas be vibracijos pjaunant dideles detales tausoja įrankius ir stakles.
  • Tolygus apdirbimas iš 5 pusių.
  • Pilnai išnaudojama visa erdvė.
  • Reikia žymiai mažiau laiko pasiruošimui.
  • Nejautrus dingus elektrai.
  • Greitas ir tikslus frezavimas toje pačioje plokštumoje.
  • Tolygi užspaudimo jėga visoje plokštumoje.
  • Kompaktiškas dydis
  • Labai didelė užspaudimo jėga
  • lengva ir patogu išdėlioti ruošinius.
  • Patentuotas pilnai metalinis paviršius „All Steel“, monolito technologija.
  • Masyvi konstrukcija be jokių mechaninių komponentų (didesnis stabilumas ir tvirtumas).
  • Visiškai sandarūs vienakomponenčiai paviršiai (jokio skysčių prasiskverbimo).
  • Mažas svoris.

Paskirtis:

Tinka naudoti formų, įrenginių ir staklių gamyboje.

Tiekiama:

Su valdymo bloku XT200, magnetinės plokštės valdymui.

Priedai pasirinktinai:

Polinis ilgintuvas Nr. 383510.

Pastaba:

Kelių magnetinių plokščių su nuolatiniais elektromagnetais prijungimo ir valdymo instrukcija pagal užsakymą!
Srovės kabelis parduodamas be prijungimo šakutės. Prijungimas prie tinklo 400 V / 50 Hz.