{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 3 mm - 16 mm | |
Išorinis ⌀ | 50,5 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 106,7 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 16 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 15,733 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341425 16/16 | |
EAN / GTIN | 4062406088385 |