{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
skirta ER cangėms | 32 | |
VDI dydis | VDI 30 | |
Tinkamos spyruoklinės įvorės | 470 E (ER 32) | |
Užveržimo ribos d2 | 2 mm - 20 mm | |
d6 | 68 mm | |
d10 | 50 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 49 mm | |
l9 | 62 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | |
Produkto rūšis | VDI įvorių laikiklis |
Produkto numeris | 319512 32 | |
EAN / GTIN | 4062406423063 |