{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo kryptis | dešininiai | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Koto ⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 36 mm | |
Koto ilgis Ls | 53 mm | |
Bendras ilgis L2 | 95 mm | |
Spindulys R | 1,2 mm | |
C | 1,5 mm | |
Poslinkis Z link ašies | 14 mm | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Produkto rūšis | Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius |
Produkto numeris | 319456 12R | |
EAN / GTIN | 4062406309138 |