{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 35 mm | |
L3 | 32 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Sriegis M | M8×1 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307508 10 | |
EAN / GTIN | 2050001653291 | |
Gamintojo numeris | 16.507.63.10.Z |