Weldon įspraustinė 32 mm

Prekės Nr.: 304277 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 20000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 32 mm
Laikiklis HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 20000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 110 mm
Išorinis ⌀ D 72 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 32
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 304277 32
EAN / GTIN 4045197709097

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį