{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
DUO-LOCK sąsaja | DL12 | |
L2 | 6,5 mm | |
A | 14,5 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
rekomenduojamas sukimo momentas | 30 Nm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 220388 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221155627 | |
Gamintojo numeris | 81.250.0145.DL12 |