{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 25 | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpa | |
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
a | 1 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309580 | 25 | |
ER užveržimo raktas Nr. 309680. | 25 | |
Modelis | BT-DC | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 303710 25 | |
EAN / GTIN | 4062406250324 |