{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 16 | |
Laikiklis | PSC 63 A = 100 | |
Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HSC | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309617 | 16 | |
ER užveržimo raktai Nr. 309748; Nr. 309749 | 16 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 308542 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944092 |