Trumpas patronas Forma AD/B 0,5-16 mm

Prekės Nr.: 303176 0,5-16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 50 bar
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 20

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 0,5 mm - 16 mm
Laikiklis BT 50
Laikiklio norma JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Vidinis aušinimas taip, su maks. 50 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 20 µm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 110 mm
Išorinis ⌀ D 57 mm
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 SW 6
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 303176 0,5-16
EAN / GTIN 4045197584397

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
Radialinis mušimas ≤ 20 µm.
Su vidiniu aušinimu maks. iki 50 bar.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį