{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Laikiklis | PSC 40 | |
Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤ 14 Nm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 74 mm | |
Išorinis ⌀ D | 36 mm | |
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 | SW 4 | |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
Produkto numeris | 308587 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4045197868817 |