{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 6 mm | |
Rakto ilgis L | 125 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 6 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpos pusė AS-drive | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614200 6 | |
EAN / GTIN | 4018754019144 | |
Gamintojo numeris | 40100606 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
9,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
278 vnt. yra sandėlyje
2,99 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4,5 mm | 4,5 mm |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | chromuotas |
Rakto ilgis L | 125 mm | 128 mm |
Rakto dydis | 6 mm | 6 mm |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 6 mm | 6 mm |