{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 30 mm | |
Rakto ilgis L | 415 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 13,2 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 20 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614700 30 | |
Gamintojo numeris | 614700 30 |