{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 19 mm | |
Rakto dydis 2 | 22 mm | |
Rakto ilgis L | 204 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 29 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 32,4 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 10,8 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197385765 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, fosfatuotas, Rakto dydis: 19X22mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 729 vnt. yra sandėlyje
6,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | fosfatuotas | chromuotas |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | 0 laipsniai |
Rakto ilgis L | 204 mm | 204 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 29 mm | 29 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 32,4 mm | 32,4 mm |