{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 17 mm | |
Rakto dydis 2 | 19 mm | |
Rakto ilgis L | 184 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 26,5 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 27,6 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 8,8 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617900 17X19 |