Raktų rinkinys Torx® varžtams, Atsuktuvų skaičius: 5

Prekės Nr.: 625410 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SwissGrip
Atsuktuvų skaičius 5
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625410 5
EAN / GTIN 7610733087389
Gamintojo numeris 1438.

Aprašymas

Modelis:

„multicraft“ ergonomiška rankena ypač patogi, net ir sukant tepaluotomis rankomis. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda. Nuo dyd. TX27 su šešiabriauniu pagalbiniam raktui.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 625400: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį