Nerūdijančio plieno šarnyrinis kablinis raktas su nosele 90-155 mm

Prekės Nr.: 627990 90-155
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 775
Gamintojo pavadinimas 775NI
išoriniam veržlių ⌀ 90 mm - 155 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visas ilgis 335 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627990 90-155
EAN / GTIN 4020772052218
Gamintojo numeris 52217

Aprašymas

Modelis:

Šarnyrinis kablinis raktas su nosele.
Nerūdijantis plienas.

Paskirtis:

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.