Nerūdijančio plieno šarnyrinis kablinis raktas su nosele 60-90 mm

Prekės Nr.: 627990 60-90
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 775
Gamintojo pavadinimas 775NI
išoriniam veržlių ⌀ 60 mm - 90 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visas ilgis 280 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627990 60-90
EAN / GTIN 4020772052201
Gamintojo numeris 52209

Aprašymas

Modelis:

Šarnyrinis kablinis raktas su nosele.
Nerūdijantis plienas.

Paskirtis:

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.