{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 10 mm | |
Rakto dydis 2 | 11 mm | |
Rakto ilgis L | 202 mm | |
Galvutės ⌀ D1 | 14,7 mm | |
Galvutės ⌀ D2 | 15,9 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 621400 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754025664 | |
Gamintojo numeris | 43011011 |