Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena 2 mm

Prekės Nr.: 627420 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2 mm
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 100 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627420 2
Gamintojo numeris 207.2-60

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška skersinė rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį