{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 19 mm | |
Rakto ilgis | 500 mm | |
Slystamosios rankenos ilgis | 230 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 622800 19 | |
Gamintojo numeris | 009520019 |