{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Lagamino savybės | tinka skrydžiams; tinka skrydžiams; atsparus smūgiams | |
Išorinis ilgis | 650 mm | |
Išorinis plotis | 510 mm | |
Išorinis aukštis | 245 mm | |
Vidinis ilgis | 580 mm | |
Vidinis plotis | 440 mm | |
Vidinis aukštis | 220 mm | |
Apimtis | 56,1 l | |
Užraktų kiekis | 4 | |
Šoninių rankenų kiekis | 2 | |
maksimali apkrova | 36,7 kg | |
Svoris | 8,4 kg | |
Produkto rūšis | Įrankių transportavimo sistema |
Produkto numeris | 692930 5822 | |
EAN / GTIN | 8024482008721 | |
Gamintojo numeris | 5822.B |