Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

1/4 colio galvutė Pozidriv varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 4

Prekės Nr.: 631630 4

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kryžminių įpjovų dydis 4
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Varžtų ⌀ 7,3 mm - 12,7 mm
⌀ iš pavaros pusės 11 mm
Ilgis 25 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 631630 4
Gamintojo numeris 631630 4

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį