{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dalių skaičius | 10 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos | 4-19 mm | |
Ilgis | 227 mm | |
Plotis | 131 mm | |
Aukštis | 57 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 639404 | |
Gamintojo numeris | A96031508 |