{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 32 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 51,5 mm | |
Ilgis | 62 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 653010 32 | |
EAN / GTIN | 14991644435163 | |
Gamintojo numeris | 18400M 32MM |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
IMPACT 6-briaunė galvutė, 1 colio, Rakto dydis: 32mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
33,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
244 vnt. yra sandėlyje
24,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
295 vnt. yra sandėlyje
39,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 51,5 mm | 54 mm | 54 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1 in | 1 in | 1 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip | taip |
Ilgis | 62 mm | 62 mm | 100 mm |
Rakto dydis | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |