IMPACT 6-briaunė 1/2 colio galvutė plonasienė, su plastikine įvore 21 mm

Prekės Nr.: 651240 21
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Akcijos ir pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 21 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 29 mm
Ilgis 110 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 651240 21
EAN / GTIN 4991644359431
Gamintojo numeris 14145PM-110 21MM

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.
Keičiant ratus ir padangas, svarbu, kad veržlės ar varžtai būtų tinkamai priveržti, kad būtų užtikrintas saugus važiavimas. Naudodami šešiabriaunį veržliaraktį su plastikiniu korpusu užtikrinsite, kad veržlės ar varžtai būtų pakankamai priveržti, nepažeidžiant ratlankių. Vidinis raktas taip pat tinka ir kaip smūginis suktuvas.
Plastikinis korpusas apsaugo ratlankius nuo įbrėžimų ar kitokios žalos, kurią sukelia įrankiai. Taigi galite būti tikri, kad jūsų automobilis visada bus geriausios būklės.
Vidinis raktas būtinas kiekvienose automobilių remonto dirbtuvėse. Nesvarbu, ar pats keičiate savo transporto priemonės ratus, ar dėl ratų bei padangų keitimo kreipiatės į specialistą, šis įrankis privalomas įrankių dėžėje.

Privalumai:

  • Mažas ⌀ ir puikiai parinktas bendras galvutės ilgis leidžia sukti sunkiai pasiekiamus varžtus.
  • Apsauginėmis įvorėmis apsaugomos lengvai pažeidžiamos dalys (pvz., aliumininiai ratlankiai).
  • Padėtį keisti galima ir su veikiančiu suktuvu, nes apsauginė įvorė yra laisvos eigos.
  • Greitas galvučių parinkimas pagal spalvą.
  • Galvutės atlaiko dideles apkrovas dėl sukimo zonos.
  • Plastikinė atrama viduje apsaugo jautrius apvalios veržlės paviršius.

Paskirtis:

Pirmiausia kruopščiam lengvai pažeidžiamų dalių (pvz.: lengvo metalo ratlankių) montavimui.

Standartas:

DIN 3129

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, manganu fosfatuotas paviršius.

Pastaba:

Atsarginių apsauginių įvorių žr. Nr. 651242.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys