{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 2 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±0,5 % | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Paleidimas | 0,002 Nm | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0,2 Nm - 2 Nm | |
Indikatoriaus plotis | 147 mm | |
Indikatoriaus aukštis | 79 mm | |
Indikatoriaus gylis | 280 mm | |
Svoris | 5 kg | |
Kvadrato laikiklis | 3/8 in; 1/4 in | |
Šešiabriaunio laikiklis | 5/16, 1/4 ir 5/32 in | |
Maitinimas | varomas saulės energija | |
Produkto rūšis | Sukimo momento tikrintuvas |
Produkto numeris | 654395 2 | |
Gamintojo numeris | TTT-300B2 |