Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

TY® antgalių rinkinys, 8 vnt. 29 mm C 6,3, Dalių skaičius: 8

Prekės Nr.: 674165 8

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams
Dalių skaičius 8
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674165 8

Aprašymas

Modelis:

29 mm ilgio TY® antgalių sukimo zona yra 4 mm ilgesnė negu 25 mm antgalių, todėl jų eksploatavimo trukmė ilgesnė. Idealiai tinka galingiems gręžtuvams ir smūginiams suktuvams. Iš plastikinio laikiklio BitBuddy® galima patogiai viena ranka antgalius įstatyti tiesiai į suktuvą.

Privalumai:

Spalvotus antgalius paprasta surasti dėl viršutinio spalvoto paviršiaus, nes tamsoje juos apšvietus UV šviesa jie nesunkiai pastebimi.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 29 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. dyd. PZ2; PZ3
Antgaliai, ilgis 29 mm, C 6,3 vidiniams TORX® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Jungiamasis kotas: 1 vnt.

Pastaba:

Tinkamus UV kišeninius prožektorius LED / UV rasite Nr. 081518 UV-LED.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį