{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Geležtės ilgis | 110 mm | |
Antgalių laikiklis | D 6,3 | |
visas ilgis | 215 mm | |
pasukamas dangtelis | ne | |
su terkšline rankena | ne | |
su antgaliais | taip | |
integruota antgalių apkaba | taip | |
Produkto rūšis | Įrankis su antgaliu |
Produkto numeris | 676660 110 | |
Gamintojo numeris | PB 6465.Red |