Antgalis Phillips varžtams, 5/16 colio C 8, Kryžminių įpjovų dydis: 1

Prekės Nr.: 675400 1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,39 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    1,99 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 851/2 Z PH
Kryžminių įpjovų dydis 1
visas ilgis 32 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Antgalio šešiabriaunis kotas C8
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675400 1
EAN / GTIN 4013288013668
Gamintojo numeris 05057705001

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimui rankiniuose laikikliuose arba įrenginiuose atitinkamu 6 taškų laikikliu.

Paskirtis:

Varžtams su Phillips arba Pozidriv įpjovomis DIN 3128.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį