Perjungiama terkšlė, 1/4″ 1/4

Prekės Nr.: 632000 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
313 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Akcijos ir pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Norma DIN 3122; DIN 3120
visas ilgis 117 mm
Dantų skaičius 22
Darbinis kampas 16,4 laipsniai
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Terkšlė
USP1 galimybė perjungti
USP2 Darbinis kampas 16,4°, ilgis 117 mm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 632000 1/4
EAN / GTIN 4018754177738
Gamintojo numeris 11111010

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

Tvirta plieninė terkšlė, trumpa, siaura. Ypač tinka naudoti siaurose vietose. Su ergonomiška pirštų atrama rankenos gale. Galai lenkti 15° kampu.
DIN 3122-D 6,3

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!
Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!
Rekomenduojamos prekės numeris: 632025

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys